Motion
18568 CEPILLO CON SOLAPA DE PULIDO Y CORTE ESCOCÉS-BRITE 8"X4"X4"5A MED

3M
18568 SCOTCH-BRITE CUT & POLISH FLAP BRUSH 8"X4"X4"5A MED

Scotch-Brite™ Cepillo de solapa de corte y pulido, 8 in x 4 in x 4 in 5A MED, 1 por caja
Artículo MI #02714579
No. Fabricante 18568 SCOTCH-BRITE CUT & POLISH FLAP BRUSH 8"X4"X4"5A MED
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
18568 SCOTCH-BRITE CUT & POLISH FLAP BRUSH 8"X4"X4"5A MED

Scotch-Brite™ Cepillo de solapa de corte y pulido, 8 in x 4 in x 4 in 5A MED, 1 por caja
Artículo MI #02714579
No. Fabricante 18568 SCOTCH-BRITE CUT & POLISH FLAP BRUSH 8"X4"X4"5A MED
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del cepillo
    8 pulg.
  • Ancho del cepillo
    4 pulg.
  • Diámetro del orificio central
    4 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Tipo abrasivo
    No tejido
  • Número de stock del fabricante
    61500128477
  • Número de Upc del fabricante
    00048011185682
  • RPM Máx.
    4000 rpm
  • UPC_NO
    00048011185682

Descripción general

Descripción del fabricante
18568 SOLAPA DE CORTE Y PULIDO ESCOCÉS-BRITE
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • El mineral de óxido de aluminio corta rápido y afilado para una limpieza agresiva y un acabado brillante
  • Disponible en grados muy fino (VFN) y medio (MED) para ayudar a lograr los acabados deseados
  • Ideal para limpieza, desbarbado, pulido y acabado
  • La red abierta es resistente a la carga, lo que ayuda a limitar la acumulación de residuos para que el mineral corte más rápido y durante más tiempo
  • Las fibras de nailon conformables responden a las irregularidades de la superficie sin perforarla, ayudando a mantener la geometría original de la pieza
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"