Motion
18624 DISCO ACONDICIONADOR DE SUPERFICIE ESCOCÉS-BRITE 7"X7/8"A VFN

3M
18624 SCOTCH-BRITE SURFACE CONDITIONING DISC 7"X7/8"A VFN

Scotch-Brite™ Disco de acondicionamiento de superficies, SC-DH, A/O muy fino, 7 x 7/8 pulg., 25 por caja
Artículo MI #02714597
No. Fabricante 18624 SCOTCH-BRITE SURFACE CONDITIONING DISC 7"X7/8"A VFN
Precio15.61 USD/dc
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
18624 SCOTCH-BRITE SURFACE CONDITIONING DISC 7"X7/8"A VFN

Scotch-Brite™ Disco de acondicionamiento de superficies, SC-DH, A/O muy fino, 7 x 7/8 pulg., 25 por caja
Artículo MI #02714597
No. Fabricante 18624 SCOTCH-BRITE SURFACE CONDITIONING DISC 7"X7/8"A VFN
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
Precio15.61 USD/dc

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del orificio central
    7/8 pulg.
  • Disco Diámetro  
    7 pulg.
  • Diámetro total
    7 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Tipo abrasivo
    No tejido
  • Color
    Azul
  • Color del disco
    Azul
  • Grado
    Muy fino
  • Incluye orificio central
    Orificio central incluido
  • Cantidad del paquete del fabricante
    25
  • Número de stock del fabricante
    61500129038
  • Número de Upc del fabricante
    00048011186245
  • RPM Máx.
    6000 rpm
  • Tipo de montaje
    Gancho y bucle
  • UPC_NO
    00048011186245

Descripción general

Descripción del fabricante
18624 ACONDICIONAMIENTO DE SUPERFICIE ESCOCÉS-BRITE
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • La variedad de grados y tamaños de abrasivos proporcionan un punto de partida ideal para la limpieza, el acabado, la mezcla y el desbarbado ligero
  • El material de red abierta funciona frío y resiste la carga para un funcionamiento prolongado
  • El disco conformable acondiciona las superficies sin perforar, socavar o dañar el material base
  • Adecuado para metal, composite, plásticos y otros materiales
  • El sistema de fijación de gancho y bucle proporciona un rápido cambio de disco para procesos de acabado de varios pasos