Motion
18886 CORREA LS ACONDICIONADORA DE SUPERFICIE ESCOCÉS-BRITE 3"X80"A VFN

3M
18886 SCOTCH-BRITE SURFACE CONDITIONING LS BELT 3"X80"A VFN

Scotch-Brite™ Cinturón de baja elasticidad para acondicionamiento de superficies, SC-BL, A/O muy fino, 3 in x 80 in, 10 por caja
Artículo MI #02714650
No. Fabricante 18886 SCOTCH-BRITE SURFACE CONDITIONING LS BELT 3"X80"A VFN
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
18886 SCOTCH-BRITE SURFACE CONDITIONING LS BELT 3"X80"A VFN

Scotch-Brite™ Cinturón de baja elasticidad para acondicionamiento de superficies, SC-BL, A/O muy fino, 3 in x 80 in, 10 por caja
Artículo MI #02714650
No. Fabricante 18886 SCOTCH-BRITE SURFACE CONDITIONING LS BELT 3"X80"A VFN
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la correa
    80 pulg.
  • Ancho de la correa
    3 pulg.
  • Longitud total
    80 pulg.
  • Ancho general
    3 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Tipo abrasivo
    No tejido
  • Aplicación
    Acondicionamiento de superficies
  • Color
    Azul
  • Grado
    Muy fino
  • Número de stock del fabricante
    61500133725
  • Número de Upc del fabricante
    00048011188867
  • UPC_NO
    00048011188867

Descripción general

Descripción del fabricante
18886 ACONDICIONAMIENTO DE SUPERFICIE ESCOCÉS-BRITE
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • El reverso de tela duradera/poliéster es ideal para aplicaciones de baja elasticidad
  • Se puede utilizar en una variedad de sustratos, desde acero inoxidable hasta latón
  • Disponible en una variedad de minerales, calidades y tipos de correas, para que los operadores puedan elegir la combinación adecuada para su aplicación
  • Acabado de fibras de nailon no tejidas y elásticas a la vez que mantiene la geometría de la pieza
  • La red abierta es resistente a la carga, lo que prolonga la vida útil del abrasivo
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
Los clientes también compraron