Motion
24259 DISCO DE CONDICIÓN DE SUPERFICIE SCOTCH-BRITE SE CAMBIO RÁPIDO 4-1/2"XNH A ME

3M
24259 SCOTCH-BRITE SE SURFACE CONDITION DISC TN QUICK CHANGE 4-1/2"XNH A ME

Scotch-Brite® Limpio disco de lijado sin tejer N Strip™ 4-1/2 in de diámetro, material abrasivo de óxido de aluminio, color rojo
Artículo MI #02714807
No. Fabricante 24259 SCOTCH-BRITE SE SURFACE CONDITION DISC TN QUICK CHANGE 4-1/2"XNH A ME
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
24259 SCOTCH-BRITE SE SURFACE CONDITION DISC TN QUICK CHANGE 4-1/2"XNH A ME

Scotch-Brite® Limpio disco de lijado sin tejer N Strip™ 4-1/2 in de diámetro, material abrasivo de óxido de aluminio, color rojo
Artículo MI #02714807
No. Fabricante 24259 SCOTCH-BRITE SE SURFACE CONDITION DISC TN QUICK CHANGE 4-1/2"XNH A ME
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Disco Diámetro  
    4-1/2 pulg.
  • Diámetro total
    4.5 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Tipo abrasivo
    No tejido
  • Aplicación
    Mezcla, desbarbado, rectificado, refinado
  • Tipo de archivo adjunto
    Cambio rápido de TN
  • Color
    Rojo
  • Tipo de acoplamiento de disco
    TN
  • Grado
    Medio
  • Cantidad del paquete del fabricante
    50
  • Número de stock del fabricante
    61500139193
  • Número de Upc del fabricante
    00048011242590
  • RPM Máx.
    12000 rpm
  • Tipo de montaje
    Cambio rápido
  • UPC_NO
    00048011242590

Descripción general

Descripción del fabricante
24259 ESTADO DE LA SUPERFICIE DE SCOTCH BRITE SE
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Proporciona un corte adicional y una vida útil más larga que los discos de acondicionamiento de superficies SC y PD para desbarbado y acabado de alta resistencia
  • El disco de corte alto y rápido pero adaptable es ideal para el desbarbado de bordes
  • La adaptabilidad combinada con un acoplamiento seguro de gancho y bucle proporciona un corte agresivo sin dañar el material base
  • La construcción de red abierta resiste la carga y funciona en frío, lo que permite acabados uniformes
  • El sistema de acoplamiento 3M™ Hookit l ofrece un cambio de disco rápido y fácil para procesos de acabado de varios pasos
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
Los clientes también compraron