Motion
7100225579 3M RUEDAS Y HERRAMIENTAS DE DIAMANTE DE UNIÓN HÍBRIDA DE POLIIMIDA, 1V1 4-.25-.37

3M
7100225579 3M POLYIMIDE HYBRID BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 1V1 4-.25-.37

3M™ Ruedas y herramientas de diamante Hybrid Bond de poliimida, 1V1 4-.25-.375-1.25 D280 665PL V45
Artículo MI #02714816
No. Fabricante 7100225579 3M POLYIMIDE HYBRID BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 1V1 4-.25-.37
Precio761.82 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7100225579 3M POLYIMIDE HYBRID BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 1V1 4-.25-.37

3M™ Ruedas y herramientas de diamante Hybrid Bond de poliimida, 1V1 4-.25-.375-1.25 D280 665PL V45
Artículo MI #02714816
No. Fabricante 7100225579 3M POLYIMIDE HYBRID BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 1V1 4-.25-.37
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
Precio761.82 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del orificio central
    1 pulg.
  • Peso
    0.64 lb
  • Diámetro de la rueda
    12 pulg.
  • Grosor de la rueda
    1 pulg.

Detalles

  • Características y beneficios
    • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Grado
    Extra grueso
  • Número de stock del fabricante
    61500140183
  • Número de Upc del fabricante
    00048011243450
  • Material
    Metal duro de silicio
  • RPM Máx.
    3500 rpm
  • UPC_NO
    00048011243450
  • Tipo de rueda
    Unificado

Descripción general

Descripción del fabricante
7100225579 3M BONO HÍBRIDO DE POLIIMIDA
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.