Motion
24411 HOJA DE ACABADO Y LIMPIEZA ESCOCESA-BRITE 3-3/4"X9"S VFN

3M
24411 SCOTCH-BRITE CLEAN & FINISH SHEET 3-3/4"X9"S VFN

Scotch-Brite™ Limpia y termina, 3-3/4 in x 9 in S VFN, 100 por caja
Artículo MI #02714844
No. Fabricante 24411 SCOTCH-BRITE CLEAN & FINISH SHEET 3-3/4"X9"S VFN
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
24411 SCOTCH-BRITE CLEAN & FINISH SHEET 3-3/4"X9"S VFN

Scotch-Brite™ Limpia y termina, 3-3/4 in x 9 in S VFN, 100 por caja
Artículo MI #02714844
No. Fabricante 24411 SCOTCH-BRITE CLEAN & FINISH SHEET 3-3/4"X9"S VFN
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    9 pulg.
  • Ancho general
    3.75 pulg.
  • Longitud de la hoja
    9 pulg.
  • Anchura de la hoja
    3-3/4 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Metal duro de silicio
  • Tipo abrasivo
    No tejido
  • Grado
    Muy fino
  • Número de stock del fabricante
    61500140852
  • Número de Upc del fabricante
    00048011244112
  • Número de hojas
    100
  • UPC_NO
    00048011244112

Descripción general

Descripción del fabricante
24411 HOJA DE LIMPIEZA Y ACABADO DE WHISKY ESCOCÉS
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • El mineral abrasivo adherido a la red no tejida es ideal para la limpieza, mezcla, acabado y recubrimiento ligero y eliminación de corrosión
  • Se puede utilizar con compuestos de pulido para crear un acabado brillante en madera
  • La almohadilla adaptable entra en las esquinas y sobre superficies contorneadas para producir un acabado uniforme
  • Puede plegarse, apilarse o enrollarse para una limpieza o acondicionamiento efectivos en superficies planas, irregulares o contorneadas
  • Construcción de red abierta que resiste la carga y se enjuaga limpia para un uso repetido