Motion
DISCO DE ACABADO Y MEZCLA 64145 SCOTCH-BRITE HS 6"X1/2"A MED

3M
64145 SCOTCH-BRITE HS BLEND & FINISH DISC 6"X1/2"A MED

Scotch-Brite® Limpia N Strip™Disco de acabado sin tejer - 6.0000 in de diámetro de disco, óxido de aluminio, 4000 rpm, 1/2 in de diámetro de orificio
Artículo MI #02714973
No. Fabricante 64145 SCOTCH-BRITE HS BLEND & FINISH DISC 6"X1/2"A MED
Precio13.16 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
64145 SCOTCH-BRITE HS BLEND & FINISH DISC 6"X1/2"A MED

Scotch-Brite® Limpia N Strip™Disco de acabado sin tejer - 6.0000 in de diámetro de disco, óxido de aluminio, 4000 rpm, 1/2 in de diámetro de orificio
Artículo MI #02714973
No. Fabricante 64145 SCOTCH-BRITE HS BLEND & FINISH DISC 6"X1/2"A MED
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
Su precio$13.16/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del orificio central
    1/2 pulg.
  • Disco Diámetro  
    6 pulg.
  • Diámetro total
    6 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Tipo abrasivo
    No tejido
  • Aplicación
    Desbarbado, acabado, rectificado, preparación de superficies
  • Material de apoyo
    No tejido
  • Color
    Morado
  • Color del disco
    Morado
  • Grado
    Medio
  • Incluye orificio central
    Orificio central incluido
  • Número de stock del fabricante
    61500295045
  • Número de Upc del fabricante
    00048011641454
  • RPM Máx.
    4000 rpm
  • Tipo de montaje
    Gancho y bucle
  • UPC_NO
    00048011641454

Descripción general

Descripción del fabricante
64145 MEZCLA Y ACABADO SCOTCH-BRITE HS
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Fabricado con el material de red más resistente de Scotch-Brite™ lo que lo convierte en una excelente opción para la eliminación de quemaduras de soldadura, desbarbado, mezcla, acabado y eliminación de óxido
  • El mineral de grado medio de óxido de aluminio elimina eficientemente las quemaduras de soldadura, las rebabas pequeñas y el óxido
  • Las fibras elásticas se adaptan a superficies irregulares con resultados uniformes
  • La estructura de red abierta resistente a la carga proporciona un uso prolongado
  • Durabilidad y corte superiores que hacen que el disco sea duradero
  • Los discos se pueden utilizar individualmente o apilados sobre una herramienta de eje recto o un motor de banco para una superficie de limpieza más amplia