Motion
27679 DISCO DE ACONDICIONAMIENTO DE SUPERFICIE ESCOCÉS-BRITE 7"XNH A VFN

3M
27679 SCOTCH-BRITE SURFACE CONDITIONING DISC 7"XNH A VFN

Scotch-Brite® Disco de lijado no tejido Clean N Strip™ 7.0000 in de diámetro, material abrasivo de óxido de aluminio, color azul
Artículo MI #02714986
No. Fabricante 27679 SCOTCH-BRITE SURFACE CONDITIONING DISC 7"XNH A VFN
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
27679 SCOTCH-BRITE SURFACE CONDITIONING DISC 7"XNH A VFN

Scotch-Brite® Disco de lijado no tejido Clean N Strip™ 7.0000 in de diámetro, material abrasivo de óxido de aluminio, color azul
Artículo MI #02714986
No. Fabricante 27679 SCOTCH-BRITE SURFACE CONDITIONING DISC 7"XNH A VFN
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Disco Diámetro  
    7.0000 pulg.
  • Diámetro total
    7 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Tipo abrasivo
    No tejido
  • Aplicación
    Acabado, radiado, pulido, limpieza
  • Método de adjunto
    Gancho y bucle
  • Color
    Azul
  • Grado
    Muy fino
  • Número de stock del fabricante
    61500152246
  • Número de Upc del fabricante
    00048011276793
  • Aplicación del material
    Acabado de contornos, eliminación de óxido, pulido ligero, mezclado
  • RPM Máx.
    6000 rpm
  • Tipo de montaje
    Gancho y bucle
  • Número de orificios de vacío
    0
  • UPC_NO
    00048011276793

Descripción general

Descripción del fabricante
27679 ACONDICIONAMIENTO DE SUPERFICIE ESCOCÉS-BRITE
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • La variedad de grados y tamaños de abrasivos proporcionan un punto de partida ideal para la limpieza, el acabado, la mezcla y el desbarbado ligero
  • El material de red abierta funciona frío y resiste la carga para un funcionamiento prolongado
  • El disco conformable acondiciona las superficies sin perforar, socavar o dañar el material base
  • Adecuado para metal, composite, plásticos y otros materiales
  • El sistema de fijación de gancho y bucle proporciona un rápido cambio de disco para procesos de acabado de varios pasos