Motion
27685 DISCO DE CERDAS ESCOCESAS-BRITE 7"X7/8"50

3M
27685 SCOTCH-BRITE BRISTLE DISC 7"X7/8"50

Scotch-Brite™ Disco de cerdas, 7 pulg. x 7/8 en 50, 5 por caja
Artículo MI #02714992
No. Fabricante 27685 SCOTCH-BRITE BRISTLE DISC 7"X7/8"50
Precio93.44 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
27685 SCOTCH-BRITE BRISTLE DISC 7"X7/8"50

Scotch-Brite™ Disco de cerdas, 7 pulg. x 7/8 en 50, 5 por caja
Artículo MI #02714992
No. Fabricante 27685 SCOTCH-BRITE BRISTLE DISC 7"X7/8"50
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
Precio93.44 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del orificio central
    7/8 pulg.
  • Diámetro
    7 pulg.
  • Longitud de recorte
    7/8 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Cerámica
  • Color
    Verde
  • Número de grano
    50
  • Cantidad del paquete del fabricante
    5
  • Número de stock del fabricante
    61500152311
  • Número de Upc del fabricante
    00048011276854
  • RPM Máx.
    6000 rpm
  • Tipo de montaje
    Orificio del eje
  • Tipo de producto
    Discos de cerdas
  • UPC_NO
    00048011276854

Descripción general

Descripción del fabricante
DISCO DE CERDAS ESCOCESAS-BRITE 27685
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Las cerdas moldeadas y llenas de abrasivos pelan, desbarban, mezclan, terminan, pulen, limpian y eliminan recubrimientos de manera más efectiva, con menos presión que los cepillos de alambre
  • El grano abrasivo cerámico 3M™ patentado proporciona un corte agresivo y una calidad de acabado uniforme durante toda la vida útil del disco
  • Las cerdas flexibles requieren menos presión que los cepillos de alambre y se adaptan a los contornos, incluso en piezas complejas
  • El espaciado de las cerdas es ideal para la eliminación de recubrimientos y otras sustancias de alta carga
  • No contiene filamentos de alambre para mejorar la seguridad