Especificaciones
Dimensiones
- Disco Diámetro6.0000 pulg.
- Diámetro total6 pulg.
Detalles
- Material abrasivoÓxido de aluminio
- Tipo abrasivoRecubierto
- AplicaciónEliminación de defectos de pintura, reparación de defectos de pintura de áreas grandes
- Material de apoyoPelícula
- ColorMorado
- Número de granoP1500
- Incluye orificio centralOrificio central no incluido
- Cantidad del paquete del fabricante1
- Número de stock del fabricante60650034931
- Número de Upc del fabricante00051131009509
- Tipo de montajeGancho y bucle
- UPC_NO00051131009509
Descripción general
- Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
- Discos abrasivos con soporte de película para aplicaciones de lijado de carrocerías de automóviles de alto acabado
- El abrasivo de óxido de aluminio ofrece un corte rápido y una larga vida útil del disco
- El reverso de película duradero es resistente a los desgarros y proporciona un acabado uniforme
- El diseño de 5 o 6 orificios de muchos discos ayuda a mantener el polvo alejado de la superficie del disco, reduciendo la carga
- El sistema de fijación Hookit ℮ permite cambios rápidos de disco y una mayor vida útil del disco
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
3M Folleto de seguridad abrasiva3M Los abrasivos portátiles unidos Cubitron 3 combinados con 3M sistemas de respirador purificador de aire motorizados crean una solución total que protege a los trabajadores y aumenta la eficiencia. Consiga más sin sacrificar la seguridad de sus trabajadores con esta solución.
Ver folleto
3M Folleto de soluciones para parques de diversiones3M proporciona productos industriales y de seguridad diseñados para mejorar la productividad y proteger a los trabajadores en aplicaciones de parques de diversiones. La línea incluye soluciones de protección para la cabeza, los ojos, la audición, las vías respiratorias, la soldadura y las caídas diseñadas para la comodidad, el rendimiento y la fiabilidad.
Ver folleto
3M Estudio de caso de aluminio para protección de soldaduraLa construcción automotriz ligera impone altas exigencias a la salud y seguridad ocupacional.
Ver estudio de caso
3M Estudio de caso sobre cómo resolver los desafíos de la industria de Thinsulate AutomotivePeso y reducción de costes sin comprometer el rendimiento 3M aislamiento acústico Thinsulate
Ver estudio de caso
Más recursos
3M Estudio de caso sobre cómo resolver desafíos de la industria de soluciones acústicas
Con la gente pasando más tiempo que nunca en sus coches, no es de extrañar que los conductores y pasajeros quieran que la calidad silenciosa que se encuentra en sus hogares también se encuentre en los vehículos que los transportan a su destino.
3M Caso práctico de Plastics Automotive
Desafiado por un importante cliente OEM de automoción para encontrar formas innovadoras de reducir el peso de las piezas sin sacrificar las propiedades mecánicas o estéticas, un proveedor líder mundial de componentes de revestimiento de plástico interior ha logrado reducciones de peso del 5 -13 % en varios de sus componentes clave.