Motion
00954 DISCO DE PELÍCULA DE ACABADO HOOKIT 5" P800

3M
00954 HOOKIT FINISHING FILM DISC 5" P800

Disco de lijado con revestimiento Hookit™ 5 pulg. de diámetro del disco, 0.6250 pulg., eje de 15.74 mm, material abrasivo de carburo de silicio, material de soporte no tejido, grano 800
Artículo MI #02716042
No. Fabricante 00954 HOOKIT FINISHING FILM DISC 5" P800
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
00954 HOOKIT FINISHING FILM DISC 5" P800

Disco de lijado con revestimiento Hookit™ 5 pulg. de diámetro del disco, 0.6250 pulg., eje de 15.74 mm, material abrasivo de carburo de silicio, material de soporte no tejido, grano 800
Artículo MI #02716042
No. Fabricante 00954 HOOKIT FINISHING FILM DISC 5" P800
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del eje
    0.6250 pulg., 15.74 mm
  • Disco Diámetro  
    5 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Metal duro de silicio
  • Tipo abrasivo
    Recubierto
  • Aplicación
    Eliminación de recubrimiento, eliminación de pintura, decapado de pintura, eliminación de óxido, eliminación de sellador, preparación de superficies
  • Tipo de archivo adjunto
    Bucle
  • Material de apoyo
    No tejido
  • Tipo de recubrimiento
    Abrigo cerrado
  • Tipo de acoplamiento de disco
    Bucle
  • Grado
    Extra grueso
  • Número de grano
    800
  • Cantidad del paquete del fabricante
    15
  • Número de stock del fabricante
    60650034915
  • Número de Upc del fabricante
    00051131009547
  • Aplicación del material
    Metal
  • RPM Máx.
    3300 rpm
  • Tipo de montaje
    Gancho y bucle
  • UPC_NO
    00051131009547

Descripción general

Descripción del fabricante
DISCO DE PELÍCULA DE ACABADO HOOKIT 00954
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.