Motion
14967 ROLLO DE PELÍCULA DE MICROACABADO TIPO 2  372L NÚCLEO CON CHAVETA ASO DE 4"X150" X 3"80MIC

3M
14967 MICROFINISHING FILM TYPE 2 ROLL 372L 4"X150' X 3"80MIC ASO KEYED CORE

3M™ Rollo de película de microacabado 372L, 80 Mic 5MIL, Tipo 2, Morado, 4 pulg. x 150 pies x 3 pulg. (101.6mmx45.75m), Núcleo con llave, ASO, 4 por caja
Artículo MI #02716567
No. Fabricante 14967 MICROFINISHING FILM TYPE 2 ROLL 372L 4"X150' X 3"80MIC ASO KEYED CORE
Precio381.88 USD/rl
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
14967 MICROFINISHING FILM TYPE 2 ROLL 372L 4"X150' X 3"80MIC ASO KEYED CORE

3M™ Rollo de película de microacabado 372L, 80 Mic 5MIL, Tipo 2, Morado, 4 pulg. x 150 pies x 3 pulg. (101.6mmx45.75m), Núcleo con llave, ASO, 4 por caja
Artículo MI #02716567
No. Fabricante 14967 MICROFINISHING FILM TYPE 2 ROLL 372L 4"X150' X 3"80MIC ASO KEYED CORE
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
Su precio381.88 USD/l

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    150 pies
  • Ancho general
    4 pulg.
  • Longitud del rodillo
    150 pies
  • Ancho del rodillo
    4 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Material de apoyo
    Película
  • Color
    Negro
  • Número de stock del fabricante
    60200005647
  • Número de Upc del fabricante
    00051144149674
  • UPC_NO
    00051144149674

Descripción general

Descripción del fabricante
ROLLO 2 TIPO PELÍCULA DE MICROACABADO 14967
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • El abrasivo de óxido de aluminio con grado Micron corta rápidamente y proporciona un acabado fino y uniforme
  • El soporte de película de poliéster duradero proporciona flexibilidad para un acabado uniforme en superficies contorneadas
  • El soporte de película de poliéster se puede utilizar húmedo
  • Disponible en una gama de calidades para ayudar a los operadores a lograr tolerancias de objetivos
  • Codificado por colores por calidad para la prueba de errores
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"