Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cojinete del extremo de transmisión6203
- Tamaño del bastidor56
- Longitud del motor menos eje6.81 pulg.
- Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto6203
- Longitud total de la dimensión C13.94 pulg.
- Factor de servicio1.00
- Diámetro del eje0.6250 pulg.
- Peso28 lb
Detalles
- 2D Dibujo
- Rango de temperatura ambiente40 °C
- Montaje de la caja de montajeF1 SOLAMENTE
- RPM base1725 rpm
- Descripción Palabra clave0.50 CV
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo eléctricoEjecución de inducción de jaula de ardilla
- Tipo de envolventeEPFC (ventilador antideflagrante refrigerado)
- Material del bastidorAcero laminado
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Amperios de carga completa2.3-2.4/1.2 A
- Corriente de carga completa2.30–2.40 / 1.20 A
- Eficiencia a plena carga68 %
- Grupo y claseClase I - Grupo C y D, Clase II - Grupo F y G
- Clase de aislamientoB
- Clasificación IP54
- Código KVAM
- kW0.37 kW
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante722856022806
- Categoría del motorMotor de uso intensivo
- Caballos de fuerza del motor1/2 CV
- Orientación del motorHorizontal
- Fase motora3 f.
- Postes del motor4
- Tensión de alimentación del motor208-230/460 V
- Tipo de montajeRonda
- Clase de diseño NEMAB
- Cojinete del extremo de transmisión opuestoBola
- Tipo de productoMotores de uso general
- Rotación del ejeReversible
- Tipo de ejeNEMA 56
- Hoja de especificacionesMotor a prueba de explosiones de 0.50 HP, fase 3 , 1800 RPM, 208-230/460 V, bastidor 56C , EPFC
- Estándares cumplidosCSA
- Método de inicioAl otro lado de la línea
- Rpm síncrono1800 rpm
- Especificaciones técnicasMotor a prueba de explosiones de 0.50 HP, fase 3 , 1800 RPM, 208-230/460 V, bastidor 56C , EPFC
- Código de temperaturaT3B
- Protección térmicaAutomático
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO722856022806
- Diagrama de cableado
Descripción general
- Construcción de la estructura: acero laminado
- Protección térmica: sobrecarga automática
- Clase/Grupo: Clase I, Grupos C y D, Clase II, Grupos F y G
- Código de temperatura: T3B
- Caja de conducto: enviada suelta
- Adecuado para el grupo C