Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de estructura NEMA / IEC56C
- Peso33.00 lb
Detalles
- Corriente de carga completa del inducido40 A
- RPM base1800 rpm
- Voltaje de inducido de CC12 V
- Tipo de envolventeTENV
- Clase de aislamientoF
- Página de producto del fabricante
- Familia de motoresImán permanente
- Caballos de fuerza del motor1/2 CV
- Tipo de motorCepillado
- Estándares cumplidosNEMA
- UPC_NO781568387726
Descripción general
- Cara C NEMA
- Aislamiento de clase F
- Cojinetes de bolas de doble sellado
- Pernos de terminal montados en la parte superior
- No adaptable al acoplamiento
- 1/4 HP a 1/2 HP son TENV
- 3/4 HP a 1 HP son TEFC
- Aplicaciones: funcionamiento con batería para bombas portátiles, ventiladores, barrenas, cabrestantes y elevadores
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Motion Folleto de capacidades de cementoProporciona soluciones fiables para operaciones de cemento en entornos difíciles, ofreciendo productos de alta calidad y servicios personalizados para reducir el tiempo de inactividad. La cartera incluye cojinetes, transmisión de potencia, manipulación de materiales, potencia de fluidos, mangueras, suministros eléctricos e industriales de proveedores de confianza.
Ver la documentación
Motion Tarjeta de línea de soluciones agregadasMotion proporciona productos, servicios y soluciones para maximizar las operaciones agregadas, mejorando la eficiencia, la fiabilidad y el rendimiento en todas las aplicaciones de triturado, inspección y manipulación de materiales. Desde 1946, ha proporcionado piezas industriales fiables y soporte.
Ver la documentación
Motion Folleto de capacidades agregadasMotion La división Aggregate de proporciona productos y servicios integrales para respaldar operaciones de trituración, inspección y manipulación de materiales. Con marcas de confianza, experiencia técnica y suministro confiable, Motion ayuda a mejorar el rendimiento, el tiempo productivo y la eficiencia en todas las instalaciones agregadas.
Ver la documentación
Motores NEMA que dependen de BaldorObtenga más información sobre las ofertas, características y beneficios de los productos de motores NEMA de Baldor-Reliance, así como las aplicaciones sugeridas para cada motor.
Ver la documentación