Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del orificio1/4 pulg.
- Altura total28 mm
- Longitud total210 mm
- Ancho general45 mm
- Tamaño/tipo del puerto 11/4 NPT
- Peso1.28 lb
Detalles
- AccionamientoSolenoide piloto
- Detalles adicionalesResorte de retorno
- Material del cuerpoAluminio
- Tipo de fluido compatibleAire
- Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv0.86 Cv
- Presión máxima de funcionamiento+150 psi
- Presión mínima de funcionamiento30 psi
- Número de solenoides1
- Rango de presión de funcionamientoDe +30 a +150 psi (aire)
- Rango de temperatura de funcionamientoMáximo de +140 °F
- Sexo del puertoMujer
- Material del selloNitrilo
- Entrada eléctrica del solenoideTerminal DIN
- Consumo de energía del solenoide2.5 W
- Frecuencia de suministro del solenoide50 Hz, 60 Hz
- Tensión de alimentación del solenoide120 V CA
- Estándares cumplidosCSA, UL
- Funcionalidad de la válvula4-Way, 2-Position, normalmente cerrada