Motion
06B1SNX10 pies RIV

RENOLD JEFFREY
06B1SNX10 ft RIV

Cadena de rodillo - Serie British Standard, 06B / 3/8 pulg. de paso, remachado, 1 hebra, 10 pies de longitud
Artículo MI #02728908
No. Fabricante 06B1SNX10 ft RIV
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

RENOLD JEFFREY
06B1SNX10 ft RIV

Cadena de rodillo - Serie British Standard, 06B / 3/8 pulg. de paso, remachado, 1 hebra, 10 pies de longitud
Artículo MI #02728908
No. Fabricante 06B1SNX10 ft RIV
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Anchura interior
    5.72 mm
  • Altura de la placa de enlace
    8.20 mm
  • Grosor de la placa de enlace
    1.29 mm
  • Longitud total
    10 pies
  • Diámetro del pasador
    3.28 mm
  • Diámetro del rodillo
    6.35 mm
  • Resistencia a la tensión
    8900 lb
  • Peso
    0.29 lb

Detalles

  • Construcción de la cadena
    Remachado
  • Número de cadena y paso
    06B / 3/8 pulg.
  • Número de Upc del fabricante
    673766032198
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -20 a +70 °C
  • Tipo de producto
    Cadena de rodillo
  • Características de la aplicación de resistencia
    Resistente a la corrosión
  • Serie
    Estándar británico
  • Estándares cumplidos
    BS 228, DIN 8187, ISO 606
  • UPC_NO
    673766032198
  • Capacidad de carga de trabajo
    395 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
06B RIV SINO 10FT CAJA BRITÁNICA
  • Precio por pie