Motion
T201
Rodamiento de empuje del rodillo cónico: diámetro interno de 2.0100 in, DE de 3.6720 in, 1.0310 in de ancho
Artículo MI #02731484
No. Fabricante T201
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de empuje del rodillo cónico: diámetro interno de 2.0100 in, DE de 3.6720 in, 1.0310 in de ancho
Artículo MI #02731484
No. Fabricante T201
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    2.0100 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    3.6720 pulg.
  • En general Ancho  
    1.0310 pulg.
  • Peso
    1.7 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Número de Upc del fabricante
    637400503482
  • Serie
    TTCS

Descripción general

Descripción del fabricante
T201

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle