Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la base1-5/16 pulg.
- Longitud de la base1/4 pulg.
- Longitud total6.4375 pulg.
- Diámetro del hombro1.3125 pulg.
- Longitud del hombro0.2500 pulg.
- Longitud de la rosca6-7/16 pulg.
- Tamaño de rosca A1-14
- Tamaño de rosca B1-14
- Peso1.65
Detalles
- Página de producto del fabricante
- MaterialAcero
- Tipos de productosPoste de hombro mecanizado