Motion
SPC-23
Pieza de conector de pasador de corte - Collar de seguridad, para uso con: SPH-23
Artículo MI #02737784
No. Fabricante SPC-23
Precio217.32 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Pieza de conector de pasador de corte - Collar de seguridad, para uso con: SPH-23
Artículo MI #02737784
No. Fabricante SPC-23
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
Su precio$217.32/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura de dimensión de almacenamiento
    1.625 pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    6.5 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    6.5 pulg.
  • Peso
    4.80 lb

Detalles

  • Número de centro
    SPH-23
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    697950049977
  • Material
    Acero
  • Tipo de pieza
    Collar de seguridad

Descripción general

Descripción del fabricante
SPC-23 COLLAR DE PASADOR DE CORTE
  • Los piñones con pasador de corte proporcionan una protección simple y confiable contra costosos daños a la maquinaria causados por sobrecarga o atasco
  • El par se transmite por un solo pasador, con cuello para cizallar cuando se excede la carga segura

También puede gustarle

Los clientes también compraron