Motion
KLPSS2E20D

LINK-BELT
KLPSS2E20D

Unidad de cojinetes de bolas de bloque de almohada - Base 2-Bolt, calibre de 1-1/4 pulg., material de polipropileno, servicio ligero
Artículo MI #02740237
No. Fabricante KLPSS2E20D
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LINK-BELT
KLPSS2E20D

Unidad de cojinetes de bolas de bloque de almohada - Base 2-Bolt, calibre de 1-1/4 pulg., material de polipropileno, servicio ligero
Artículo MI #02740237
No. Fabricante KLPSS2E20D
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    1.6875 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    4.7656 pulg.
  • Tamaño del perno
    0.5000 pulg.
  • Diámetro interno
    1-1/4 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.3438 pulg.
  • Altura total
    3.8594 pulg.
  • Longitud total
    6.4219 pulg.
  • Ancho general
    1.4219 pulg.
  • Peso
    1.31 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de servicio
    Servicio ligero
  • Tipo de tapón final
    Abra la tapa del extremo
  • Material de la carcasa
    Polipropileno
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Número de Upc del fabricante
    793699444728
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    158 °F
  • RPM Máx.
    5600 rpm
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
  • Capacidad de carga dinámica radial
    4390 lbf
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Serie
    200
  • UPC_NO
    793699444728

Descripción general

Descripción del fabricante
KLPSS2E20D PILLOWBLK KLP-SS2E20D
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"