Especificaciones
Dimensiones
- Altura total8.350 pulg.
- Longitud total4.450 pulg.
- Ancho general2.130 pulg.
- Tamaño del puerto3/8 NPT
- Peso1.46 lb
Detalles
- País de origenJP
- Caudal de aire de entrada8.828 scfm
- Temperatura máxima de funcionamiento131 °F
- Temperatura mínima de funcionamiento23 °F
- Presión mínima de funcionamiento43 psi
- Caudal de aire de salida7.062 scfm
- Caudal de aire de purga1.765 scfm
- Punto de rocío estándar-4 °F
Descripción general
- Serie de secadores de aire con membrana
- Estilo de unidad única
- 10 tamaños disponibles
- Tamaños de puerto: 1/8" a 1/2"