Motion
VQZ1121-5MO-N7

SMC CORP OF AMERICA
VQZ1121-5MO-N7

Válvula de control de aire operada por solenoide - 4-Way, solenoide piloto, 24 V CC, solenoide único, clavija M, cuerpo con puerto, 1/4 pulg.
Artículo MI #02741947
No. Fabricante VQZ1121-5MO-N7
Precio47.36 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
VQZ1121-5MO-N7

Válvula de control de aire operada por solenoide - 4-Way, solenoide piloto, 24 V CC, solenoide único, clavija M, cuerpo con puerto, 1/4 pulg.
Artículo MI #02741947
No. Fabricante VQZ1121-5MO-N7
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
Precio47.36 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    38.3 mm
  • Longitud total
    67.4 mm
  • Ancho general
    10.8 mm
  • Tamaño del puerto
    1/4 pulg.
  • Tamaños de puerto
    1/4 BSPT

Detalles

  • Accionamiento
    Solenoide piloto
  • Material del cuerpo
    Aluminio
  • País de origen
    EE. UU.
  • Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv
    0.19 (A/B a EA/EB) Cv, 0.26 (P a A/B) Cv
  • Dirección del flujo
    4-Way
  • Para usar con la serie
    VQZ1000 ancho del cuerpo 10mm
  • Función
    Estándar
  • Tipo de funcionamiento manual
    Empuje sin bloqueo
  • Presión máxima de funcionamiento
    145 psi
  • Número de Puertos  
    5
  • Número de puestos
    2
  • Número de solenoides
    Individual
  • Medio de funcionamiento
    Aire, gas inerte
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    14 a 122 °F
  • Tipo de tubería
    Cuerpo con puerto
  • Tiempo de respuesta
    17 ms
  • Material del sello
    Goma
  • Serie
    VQZ
  • Conducto de voltaje permitido del solenoide
    ±10 %
  • Entrada eléctrica del solenoide
    Enchufe M
  • Consumo de energía del solenoide
    0.35 W
  • Tensión de alimentación del solenoide
    24 V CC
  • Conductancia sónica (C)
    0.71 dm3/(s.bar)
  • Estándares cumplidos
    IEC 60529, JIS B 8375-1981
  • Función de la válvula
    Carrete

Descripción general

Descripción del fabricante
VQZ1121-5MO-N7 VÁLVULA

También puede gustarle

Los clientes también compraron