Motion
3525 2 15/16
Casquillo de bloqueo cónico - Serie 3525 , calibre de 2.9375 pulg., ranura de chaveta de 3/4 x 3/8 pulg., material de HIERRO FUNDIDO
Artículo MI #02741994
No. Fabricante 3525 2 15/16
Precio201.82 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillo de bloqueo cónico - Serie 3525 , calibre de 2.9375 pulg., ranura de chaveta de 3/4 x 3/8 pulg., material de HIERRO FUNDIDO
Artículo MI #02741994
No. Fabricante 3525 2 15/16

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$201.82/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del cilindro, extremo grande
    5 pulg.
  • Longitud del cilindro
    2.5 pulg.
  • Diámetro del círculo del perno
    2.5000 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    2.9375 pulg.
  • Tamaño del casquillo
    3525
  • Tamaño del chavetero
    3/4 x 3/8 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    2.5
  • Orificio terminado abastecido
    2.9375 pulg.
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    2.875 pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    5.125 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    5.125
  • Peso
    9.70 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Orificio terminado
  • Dibujo CAD
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    3525 2 15/16
  • Material
    HIERRO FUNDIDO
  • Folleto del producto
  • UPC_NO
    697950278667
  • Par de apriete de la llave
    1000 pulg./lb

Descripción general

Descripción del fabricante
3525 2 15/16 CASQUILLO TB
  • Los casquillos divididos cónicos sin brida utilizan tornillos para apretar el eje, lo que proporciona una excelente fuerza de sujeción
  • Se utiliza en piñones, poleas y poleas para aumentar la fuerza de sujeción en comparación con un producto estándar perforado a medida que solo utiliza una ranura y un tornillo de fijación para bloquear en el eje
  • Su pequeño tamaño y la comodidad y las ventajas de la construcción cónica hacen que sean muy útiles en muchos dispositivos para su uso en ejes

También puede gustarle