Motion
31344
Disco de aleta recubierto Vortec Pro - 7/8 pulg. de eje no roscado, tipo 29, 4-1/2 pulg. de diámetro de disco, grano 40 , 13000 RPM, cantidad del paquete: 10
Artículo MI #02744906
No. Fabricante 31344
Precio5.14 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Disco de aleta recubierto Vortec Pro - 7/8 pulg. de eje no roscado, tipo 29, 4-1/2 pulg. de diámetro de disco, grano 40 , 13000 RPM, cantidad del paquete: 10
Artículo MI #02744906
No. Fabricante 31344

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio5.14 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del eje
    7/8 pulg.
  • Disco Diámetro  
    4-1/2 pulg.
  • Peso
    0.28 lb

Detalles

  • Material abrasivo
    Alúmina de circonio
  • Tipo abrasivo
    Recubierto
  • Aplicación
    Acabado, rectificado
  • Tipo de eje
    Sin rosca
  • Material de apoyo
    Paño
  • Descripción Palabra clave
    7/8 en eje no roscado
  • Tipo de disco de solapa
    Tipo 29
  • Número de grano
    40
  • Cantidad del paquete del fabricante
    10
  • Número de Upc del fabricante
    012382313449
  • Recortable
    No recortable
  • UPC_NO
    012382313449

Descripción general

Descripción del fabricante
DISCO DE ALETA ABRASIVA VORTEC DE 31344 4-1/2"
  • Diseñado para el usuario que busca una tasa de corte alta a un precio asequible (mantiene una tasa de corte similar a la del Tiger original)
  • Ideal para un ángulo de trabajo de 15° a 25°

También puede gustarle

Los clientes también compraron