Motion
RMEO90
Unidad de cojinete de bolas con brida piloto de cuatro pernos - Orificio de 90 mm, Brida piloto 4-Bolt, Bloqueo de collar excéntrico, Material de carcasa de hierro fundido, Cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #02745062
No. Fabricante RMEO90
Precio2,184.25 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de cojinete de bolas con brida piloto de cuatro pernos - Orificio de 90 mm, Brida piloto 4-Bolt, Bloqueo de collar excéntrico, Material de carcasa de hierro fundido, Cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #02745062
No. Fabricante RMEO90
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
Precio2,184.25 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Círculo de pernos Diámetro  
    260 mm
  • Agujero Diámetro  
    90 mm
  • Longitud total Diámetro  
    300 mm
  • Peso
    39.76 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Tipo de montaje
    Brida piloto 4-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    143000 N
  • Capacidad de carga estática radial
    107000 N
  • Cojinete de repuesto
    GNE90-KRR-B-FA107
  • Serie
    RMEO
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    4012802808995

Descripción general

Descripción del fabricante
RMEO90-XL CARCASA BRIDA/ALMOHADILLA