Motion
6032-2RS1

SKF
6032-2RS1

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 160 mm de DI, 240 mm de DE, 38 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #02745193
No. Fabricante 6032-2RS1
Precio2,385.35 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
6032-2RS1

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 160 mm de DI, 240 mm de DE, 38 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #02745193
No. Fabricante 6032-2RS1
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
Precio2,385.35 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    160 mm
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Radio de filete
    2 mm
  • Ancho del anillo interior
    38 mm
  • Exterior Diámetro  
    240 mm
  • En general Ancho  
    38 mm
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1
  • Peso
    11.73 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero para cojinetes
  • Tipo de jaula
    Chapa metálica
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Descripción
    6032 2RS1
  • Material del elemento
    Acero para cojinetes
  • Características y beneficios
    • Rodamiento de bolas de ranura profunda
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    CN
  • Descripción larga
    El cojinete de bolas de ranura profunda/radial 6032-2RS1 cuenta con un diámetro de orificio de 160 mm, orificio recto, cierre doble sellado, diámetro exterior de 240 mm y ancho de 38 mm.
  • Número de catálogo del fabricante
    6032-2RS1
  • RPM Máx.
    1600 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a +210 °F
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    32130 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    32130 lbf
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Serie
    60
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    7316577740670

Descripción general

Descripción del fabricante
6032 2RS1
  • Rodamiento de bolas de ranura profunda