Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro40 mm
- Exterior Diámetro62 mm
- En general Ancho12 mm
- Peso0.37 lb
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Descripción6908VAL
- Descripción largaEl 6908VAL es un cojinete de bolas radial/de ranura profunda de 40 mm con diámetro exterior de 62 mm, ancho de 12 mm, diseño recto, tipo abierto.
- Número de catálogo del fabricante6908VAL
- Número de Upc del fabricante085311069748
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Tipo de selloAbierta(s)
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- UPC_NO085311069748