Motion
5VX960

MEGADYNE
5VX960

Correa en V - Sección 5VX , 5/8 pulg. de ancho superior, 1 hebra, 96.0000 pulg. de longitud exterior nominal, reforzada
Artículo MI #02750144
No. Fabricante 5VX960
Precio98.85 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MEGADYNE
5VX960

Correa en V - Sección 5VX , 5/8 pulg. de ancho superior, 1 hebra, 96.0000 pulg. de longitud exterior nominal, reforzada
Artículo MI #02750144
No. Fabricante 5VX960
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
Precio98.85 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo
    38 °
  • Altura de la correa
    35/64 pulg.
  • Longitud exterior nominal
    96.0000 pulg.
  • Grosor
    0.5313 pulg.
  • Ancho superior
    5/8 pulg.
  • Ancho superior por hebra
    5/8 pulg.
  • Peso
    1.10 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Correa en V de cuña profunda Unimatch® sin rematar
  • Categoría de correa
    Serie estrecha - Pulgadas
  • Sección de la correa
    5VX
  • Tipo de correa
    Correa en V
  • Recocido/Suavizado
    Acodado
  • Color
    Negro
  • Material del cable
    Poliéster
  • Material
    Cloropreno
  • Temperatura máxima
    230 °F
  • Temperatura mínima
    -40 °F
  • Número de hebras
    1
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 230 °F
  • Tipo de producto
    Correas trapezoidales industriales
  • Material del cordón de refuerzo
    Poliéster
  • Características de resistencia
    Resistente al calor y al aceite
  • Sección
    5VX
  • Estándares cumplidos
    Cumple con el estándar IP-22 de ARPM
  • UPC_NO
    746041022273

Descripción general

Descripción del fabricante
5VX960 CUÑA PROFUNDA DE BORDE SIN REMATAR ENGRANADA
  • Alta capacidad de potencia: mayor potencia con un diseño más compacto
  • Paredes laterales con bordes sin rematar: una mayor agresividad reduce el deslizamiento y aumenta la eficiencia en comparación con las correas trapezoidales envueltas. Ahorra energía
  • Construcción UniMatch®: rendimiento constante en múltiples transmisiones por correas trapezoidales y garantiza que todas las correas del mismo tamaño estén dentro de los límites de coincidencia de ARPM
  • Resistente al aceite y al calor: mejor que las correas estándar en ambientes aceitosos (salpicaduras ocasionales) y temperaturas ambiente más altas

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle