Especificaciones
Dimensiones
- Línea central de base a orificio42.90 mm
- Ancho de la base36 mm
- Longitud del centro del perno al centro121 mm
- Tamaño del perno0.5000 pulg.
- Diámetro interno30 mm
- Altura total98 mm
- Longitud total163 mm
- Peso1.12 lb
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de servicioServicio ligero
- Tipo de extremoAbierta(s)
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Material de la carcasaPolipropileno
- Insertar tipo de cojineteCojinete de bolas
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de bloqueoTornillo de fijación
- LubricanteMóvil FM222 USDA H1
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Número de Upc del fabricante793699518481
- Temperatura máxima de funcionamiento225 °F
- RPM Máx.5600 rpm
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
- Capacidad de carga dinámica radial4390 lbf
- Capacidad de carga estática radial2530 lbf
- Cojinete de repuestoSSG2M30L
- Tipo de selloContacto con un solo labio
- UPC_NO793699518481