Motion
ZKLF1762-2RS

INA (SCHAEFFLER)
ZKLF1762-2RS

Rodamiento de bolas de contacto angular axial - Orificio de 17 mm, 62 mm OD, 25 mm Ancho, Sellado doble, Sin anillo a presión, Ángulo de contacto de 60 °
Artículo MI #02750589
No. Fabricante ZKLF1762-2RS
Precio1,829.89 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

INA (SCHAEFFLER)
ZKLF1762-2RS

Rodamiento de bolas de contacto angular axial - Orificio de 17 mm, 62 mm OD, 25 mm Ancho, Sellado doble, Sin anillo a presión, Ángulo de contacto de 60 °
Artículo MI #02750589
No. Fabricante ZKLF1762-2RS
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
Precio1,829.89 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    17 mm
  • Ángulo de contacto
    60 °
  • Radio de filete
    0.6 mm
  • Exterior Diámetro  
    62 mm
  • En general Ancho  
    25 mm
  • Peso
    1.19 lb

Detalles

  • Aplicación del tornillo de bola
    Cojinete del soporte del tornillo de bola
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Descripción
    ZKLF1762-2RS
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    4012802113532
  • RPM Máx.
    7600 rpm
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular
  • Capacidad de carga dinámica radial
    20700 N
  • Capacidad de carga estática radial
    31000 N
  • Tipo de sello
    Labio doble
  • Serie
    ZKLF
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4012802113532

Descripción general

Descripción del fabricante
ZKLF1762-2RS