Motion
MMF520BS68PP DM

TIMKEN (FAFNIR)
MMF520BS68PP DM

Cojinete de contacto angular dúplex - Orificio de 20 mm, 68 mm OD, Ancho de 28 mm, Ángulo de contacto de 60 °, C0, Doble sellado
Artículo MI #02750590
No. Fabricante MMF520BS68PP DM
Precio1,662.78 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TIMKEN (FAFNIR)
MMF520BS68PP DM

Cojinete de contacto angular dúplex - Orificio de 20 mm, 68 mm OD, Ancho de 28 mm, Ángulo de contacto de 60 °, C0, Doble sellado
Artículo MI #02750590
No. Fabricante MMF520BS68PP DM
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
Precio1,662.78 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    20 mm
  • Ángulo de contacto
    60 °
  • Ancho del anillo exterior
    28 mm
  • Exterior Diámetro  
    68 mm
  • En general Ancho  
    28 mm
  • Clasificación de precisión
    ABEC 9 (ISO Clase 2)
  • Peso
    1.48 lb

Detalles

  • Aplicación
    Soporte de tornillo de bola
  • Material del cojinete
    Acero (bollas)
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular dúplex
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Descripción
    MMF520BS68PP DM
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    C0
  • Número de Upc del fabricante
    087796244931
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular dúplex
  • Serie
    MMF
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión

Descripción general

Descripción del fabricante
MMF520BS68PP DM

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle