Motion
6018-2Z

SKF
6018-2Z

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 90 mm de DI, 140 mm de DE, 24 mm de ancho, doble blindaje, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #02753079
No. Fabricante 6018-2Z
Precio400.66 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
6018-2Z

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 90 mm de DI, 140 mm de DE, 24 mm de ancho, doble blindaje, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #02753079
No. Fabricante 6018-2Z

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$400.66/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    90 mm
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Radio de filete
    1.5 mm
  • Ancho del anillo interior
    24 mm
  • Exterior Diámetro  
    140 mm
  • En general Ancho  
    24 mm
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1
  • Peso
    2.74 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero para cojinetes
  • Tipo de jaula
    Chapa metálica
  • Tipo de cierre
    Doble blindaje
  • Descripción
    6018 2Z BRG
  • Material del elemento
    Acero para cojinetes
  • Características y beneficios
    • Rodamiento de bolas de ranura profunda
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    CN
  • Descripción larga
    Este cojinete de bolas de ranura profunda y radial ofrece un diámetro de orificio de 90 mm, cierre de doble blindaje, diámetro exterior de 140 mm y ancho total de 24 mm para uso radial.
  • Número de catálogo del fabricante
    6018-2Z
  • RPM Máx.
    5000 rpm
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    13600 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    11240 lbf
  • Material del sello
    Placa de estaño
  • Serie
    60
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    7316577065858

Descripción general

Descripción del fabricante
6018 2Z BRG
  • Rodamiento de bolas de ranura profunda
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"