Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de rosca más grande1-1/4 – 12
- Longitud total5-3/4 pulg.
- Tamaño de rosca más pequeño1-1/4 – 12
- Longitud de la rosca2-9/16 pulg.
- Tamaño de la rosca1-1/4 – 12
Detalles
- BiselBase, tapón, cono
- Administración de refrigeranteExterno
- Macho de roscar de extensiónNo
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- MaterialAcero de alta velocidad
- Número de canales6
- Número de derivaciones3
- Serie2000
- Tipo de toqueMano
- Límite/ajuste de roscaH4
- Rosca estándarUNF