Motion
5056
Amoladora de boquilla de aire - Tamaño de boquilla 0.25 pulg., velocidad máxima 16000 rpm
Artículo MI #02755264
No. Fabricante 5056
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Amoladora de boquilla de aire - Tamaño de boquilla 0.25 pulg., velocidad máxima 16000 rpm
Artículo MI #02755264
No. Fabricante 5056
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la pinza
    0.25 pulg.
  • Tamaño de la entrada
    0.25 pulg.
  • Longitud total
    7.50 pulg.
  • Peso de la herramienta
    2.00 lb

Detalles

  • Consumo de aire en carga
    18.0 cfm
  • Caballos de fuerza
    0.50 CV
  • Velocidad máxima
    16000 rpm
  • Estilo acelerador
    Acelerador de palanca

Descripción general

Descripción del fabricante
5056 AMOLADORA DE TROQUELES DE RA DE AGARRE COMPUESTO