Motion
65618
Lámpara de inspección Stylus Reach
Artículo MI #02756506
No. Fabricante 65618
Precio31.82 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Lámpara de inspección Stylus Reach
Artículo MI #02756506
No. Fabricante 65618

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$31.82/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la batería
    AAAA
  • Diámetro/Ancho de la cabeza
    3/8 pulg.
  • Longitud
    14 pulg.
  • Peso
    1.7 oz

Detalles

  • Baterías incluidas
    Sí
  • Química de la batería
    Alcalina
  • Tensión de la batería
    1.5 V
  • Color del cuerpo
    Negro
  • Material del cuerpo
    Aluminio
  • Tipo de material del cuerpo
    Metal
  • Tipo de bombilla
    LED
  • Intensidad completa del haz
    140 cd
  • Emisión de luz completa
    11 lm
  • Tiempo de ejecución completo
    24 horas
  • Características y beneficios
    • La extensión completa permite un alcance de 14 pulgadas • Gire y gire el cable a cualquier posición para iluminar cualquier hendidura • Práctico clip para bolsillo • 11 lúmenes • Plegado, mide 7 pulgadas para un fácil almacenamiento • Clasificación IPX4 para resistencia al agua • Momentáneo o constante en funcionamiento
  • Incluye
    Clip de bolsillo, (3) pilas alcalinas AAAA
  • Color de bombilla LED
    Blanco
  • Número de Upc del fabricante
    80926656185
  • Intensidad máxima del haz
    140 cd
  • Salida de luz máxima
    11 lm
  • Tiempo máximo de funcionamiento
    24 horas
  • Modelo
    Penlight extensible
  • Número de baterías
    3
  • Número de LED
    1
  • Número de modos de luz
    1
  • Linterna recargable
    No recargable
  • Características de resistencia
    IPX4
  • Estándares cumplidos
    EX
  • Tipo
    Penlight
  • Listado UL
    Listado por UL
  • UPC_NO
    080926656185
  • Garantía
    Vida útil limitada

Descripción general

Descripción del fabricante
65618 PUNTA DE AGUJA CON LED BLANCO
  • La extensión completa permite un alcance de 14 pulgadas
  • Gire y gire el cable a cualquier posición para encender cualquier hendidura
  • Práctico clip de bolsillo
  • 11 lúmenes
  • Plegado, mide 7 pulgadas para facilitar el almacenamiento
  • Clasificación IPX4 para resistencia al agua
  • Momentáneo o constante en funcionamiento
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good