Motion
7850 ELP
Carrete de manguera cerrado para aire/agua de baja presión - Incluye manguera de 1/2 pulg. x 50 pies, 300 psi, rojo, entrada hembra de 1/2 NPT -
Artículo MI #02759789
No. Fabricante 7850 ELP
Precio1,612.83 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Carrete de manguera cerrado para aire/agua de baja presión - Incluye manguera de 1/2 pulg. x 50 pies, 300 psi, rojo, entrada hembra de 1/2 NPT -
Artículo MI #02759789
No. Fabricante 7850 ELP

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio1,612.83 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior de la manguera
    1/2 pulg.
  • Longitud de la manguera
    50 pies
  • Diámetro exterior nominal de la manguera
    0.750 pulg.
  • Peso
    74.00 lb

Detalles

  • Aplicación
    Aire, agua
  • Descripción Palabra clave
    Manguera de 1/2 pulg. x 50 pies
  • Salida de manguera
    3/4 NPT - Hombre
  • Tipo de manguera
    PVC
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    699567001232
  • Temperatura máxima
    150 °F
  • Aplicación de presión
    Aire/agua a baja presión
  • Presión nominal
    300 psi
  • Color del carrete
    Rojo
  • Entrada del carrete
    1/2 NPT - Mujer
  • Salida del carrete
    1/2 NPT - Mujer
  • Longitud de capacidad de manguera estándar
    50 pies
  • UPC_NO
    699567001232

Descripción general

Descripción del fabricante
7850 CARRETE DE MANGUERA ELP
  • La Serie 7000 es muy robusta e ideal para las aplicaciones más exigentes
  • Protección adicional: los carretes cuentan con una carcasa de acero que ofrece un nivel adicional de protección para la manguera contra residuos extraños potencialmente dañinos
  • La base y el brazo guía del carrete están formados de acero de alta calidad diseñado con formas estructurales y refuerzos para producir la mayor cantidad de resistencia
  • La manguera estándar de baja presión es solo para servicio de aire o agua
  • El carrete básico sin manguera se puede utilizar para aire, agua o aceite
  • El brazo guía se ajusta a tres posiciones
  • Acero reforzado: el brazo guía de acero y la base están estampados con nervaduras y refuerzos para garantizar la máxima resistencia y el peso más ligero posible
  • Diseño giratorio sin tensión de flujo completo: el giratorio de flujo completo combina el diseño de sello de mayor grado y materiales con áreas de cojinetes para garantizar la máxima vida útil
  • La manguera se conecta a la base para eliminar el riesgo de tensión excesiva en la pieza giratoria
  • Resorte de accionamiento de larga duración: el desembrague del eje prácticamente elimina la posibilidad de daños en el resorte debido al bobinado inverso
  • Solo se utiliza y se acondiciona acero de resorte de la más alta calidad para garantizar que no haya imperfecciones que ofrezcan la máxima vida útil
  • Acabado de calidad y resistente a las corrosión: los componentes individuales recubiertos de polvo ofrecen la máxima protección contra la corrosión prematura

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"