Motion
3 7/16 SLV RTL SIN EXPANSIÓN PB

DODGE
3 7/16 SLV RTL NON-EXPANSION PB

Rodamiento de bloque de almohada hidrodinámico - 3-7/16 pulg. de calibre, fundición
Artículo MI #02760186
No. Fabricante 3 7/16 SLV RTL NON-EXPANSION PB
Precio14,887.27 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
3 7/16 SLV RTL NON-EXPANSION PB

Rodamiento de bloque de almohada hidrodinámico - 3-7/16 pulg. de calibre, fundición
Artículo MI #02760186
No. Fabricante 3 7/16 SLV RTL NON-EXPANSION PB
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
Su precio$14,887.27/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    3-7/16 pulg.
  • Diámetro del eje
    3.4375 pulg.
  • Peso
    195 lb

Detalles

  • Tipo de refrigerante
    Aire, aceite, agua
  • País de origen
    EE. UU.
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de carcasa
    Bloque de almohada de cuatro pernos
  • Incluye
    Kit de placa de empuje
  • Lubricación
    Aceite
  • Tipo de montaje
    Base 4-Bolt
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +180 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes hidrodinámicos de bloque de almohada
  • Serie
    RTL
  • Tipo de cojinete
    Hidrodinámica
  • UPC_NO
    782475334636

Descripción general

Descripción del fabricante
132362 3-7/16 RTL NE SLEEVOIL PB