Especificaciones
Dimensiones
- Desalineación angular0.8 °
- Código de tamaño de acoplamientoJC36, JS36, JCC36, JSC36, MJC57, MJS57, MJCC57, MJSC57
- Desalineación angular máxima.80 °
- Máx. desalineación paralela0,004 pulg.
- Diámetro exterior2.250 pulg.
- Desalineación paralela0.0040 pulg.
- Peso0.06 lb
Detalles
- Número de pieza del concentrador compatibleJC36, JS36, JCC36, JSC36, MJC57, MJS57, MJCC57, MJSC57
- Durómetro del elemento98 Costa A
- Material del elementoPoliuretano
- Tipo de elementoSpider - Centro cerrado
- Código de armonización8483608000
- Vídeo de instrucciones
- Tipo de mordazaCurvado
- Página de producto del fabricante
- MaterialPoliuretano 98 Shore A RED
- RPM Máx.8000 rpm
- Rango de temperatura de funcionamiento-10 a +180 °F
- Tipo de productoArañas y elementos de acoplamiento de mordaza
- SerieJD
- Capacidad de par68.33 pies-libras
- Rigidez torsional0.003 pulg-lb/grado
- UPC_NO63452906892