Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro20 mm
- Altura total46 mm
- Longitud total700 mm
- Ancho general78 mm
- Tamaño del puertoM5x0.8
- Accidente cerebrovascular500 mm
Detalles
- Detalles adicionalesLos cilindros sin varilla MY1H tienen un carro de una pieza y un pistón que recorre toda su longitud de carrera alojados con una correa de sellado interior para mantener la presión de aire combinada con una banda de sellado exterior contra el polvo para proteger de los contaminantes. Este diseño ofrece un tamaño compacto en comparación con los cilindros estilo varilla y cuenta con un perfil bajo. La guía lineal de alta precisión integrada mejora la precisión del posicionamiento y la repetibilidad. También cuenta con una opción de bloqueo final capaz de mantener la posición del carro en el extremo de la carrera. Los cojines de aire son estándar y los amortiguadores externos son opcionales.
- País de origenJP
- Tipo de cojínAlmohadilla de aire
- Estilo de cilindroCon uniones mecánicas
- Posición de bloqueo finalSin bloqueo de extremo
- Tipo de guíaGuía lineal
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Presión máxima de funcionamiento116 psi
- Presión mínima de funcionamiento22 psi
- Orientación de montajeTecho, horizontal, vertical, pared
- Tipo de montajeBásico
- Rango de presión de funcionamiento22 a 116 psi
- Rango de temperatura de funcionamiento41 a 140 °F
- Tipo de tuberíaTuberías estándar
- Acción del pistónDoble acción
- Sexo del puertoMujer
- Rosca de puerto estándarISO
- Tipo de productoCilindros de aire sin varilla
- Presión de prueba174 psi
- Kit de juntasMY1H20-PS
- SerieMY1
- Tipo de ajustador de carreraCon amortiguador de carga baja + perno de ajuste
- Sufijo para accidente cerebrovascularAmbos extremos
Descripción general
- Tamaños de orificio: 16, 20 mm
- Longitudes de carrera: 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600 mm
- Presión mínima de funcionamiento: 0.15 MPa (22 psi)
- Velocidad: 100~1000 mm/s (sin perno de ajuste de carrera), 100~1500 mm/s (absorbedor de impactos externo)
- Opción de carrera larga: hasta 1000 mm (XB11)
- Capacidad de interruptor automático