Motion
NCDJ2L10-125-C73

SMC CORP OF AMERICA
NCDJ2L10-125-C73

Cilindro, aire
Artículo MI #02765688
No. Fabricante NCDJ2L10-125-C73
Precio98.78 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
NCDJ2L10-125-C73

Cilindro, aire
Artículo MI #02765688
No. Fabricante NCDJ2L10-125-C73
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
Precio98.78 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    0.3750 pulg.
  • Tamaño del cilindro
    Estándar
  • Altura total
    0.83 pulg.
  • Longitud total
    4.16 pulg.
  • Ancho general
    1.26 pulg.
  • Tamaño del puerto
    N.o 10–32 UNF
  • Tamaño de la varilla
    #6-40
  • Tamaño de la varilla / Rosca
    N.o 6-40 Hombre UNF
  • Accidente cerebrovascular  
    1.250 pulg.

Detalles

  • Material del cuerpo
    Acero inoxidable
  • País de origen
    EE. UU.
  • Tipo de cojín
    Parachoques de goma
  • Presión mínima de funcionamiento
    +0.05 MPa
  • Tipo de montaje
    Montaje de pie
  • Rango de presión de funcionamiento
    De +0.05 a +0.7 Mpa
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -10 a +70 °C
  • Opciones incluidas
    Magnetizado, listo para interruptor
  • Acción del pistón
    Doble acción
  • Sexo del puerto
    Mujer
  • Rosca de puerto estándar
    UNF
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire reparables de cuerpo redondo
  • Sexo de la barra
    Hombre
  • Rosca de varilla estándar
    UNF
  • Tipo de varilla
    Varilla única
  • Serie
    NCJ2

Descripción general

Descripción del fabricante
NCDJ2L10-125-C73

También puede gustarle