Motion
PS882TAB-4.5IN

REXNORD INC
PS882TAB-4.5IN

Cadena superior de mesa - Flexión lateral, ancho de vuelo de 4.5000 in, paso de cadena de 1.5000 in, color plateado
Artículo MI #02769793
No. Fabricante PS882TAB-4.5IN
Precio138.27 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
PS882TAB-4.5IN

Cadena superior de mesa - Flexión lateral, ancho de vuelo de 4.5000 in, paso de cadena de 1.5000 in, color plateado
Artículo MI #02769793
No. Fabricante PS882TAB-4.5IN
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
Su precio$138.27/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Cadena o vuelo Ancho  
    4.5000 pulg.
  • Cadena Paso  
    1.5 pulg.
  • Grosor del vuelo
    0.19 pulg.
  • Curva de holgura de la guía
    2.28 pulg.
  • Holgura de guía recta
    2.38 pulg.
  • Radio de flexión posterior mínimo
    1-1/2 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.34 pulg.
  • Peso
    0.19 lb
  • Peso por pie
    1.33 lb

Detalles

  • Material de la cadena base
    PS
  • Material de la cadena
    Serie Silver Platinum
  • Tipo de cadena
    Cadenas de tablero
  • Estilo de componente
    Flexión lateral
  • Color del vuelo
    Serie Silver Platinum
  • Material del vuelo
    PS
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a +150 (húmedo) °F, -40 a +180 (seco) °F
  • Material del pasador
    Acero inoxidable
  • Estándares cumplidos
    FDA
  • UPC_NO
    793699561760

Descripción general

Descripción del fabricante
81429901 PS882TK4.5
  • PS882TAB 4.5 Inch Wide TableTop® Chain Molded in Silver Platinum Series Material And Assembled With Stainless Steel Pins
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
Los clientes también compraron