Motion
FTR-10.00-R

PCI
FTR-10.00-R

Rodillo de oruga bridado - 10.0000 pulg. de diámetro del rodillo, 2.9400 pulg. de ancho del rodillo, 10.9375 pulg. de diámetro de la brida, 0.7200 pulg. de grosor de la brida, doble bridado, sellado
Artículo MI #02772009
No. Fabricante FTR-10.00-R
Precio2,505.98 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PCI
FTR-10.00-R

Rodillo de oruga bridado - 10.0000 pulg. de diámetro del rodillo, 2.9400 pulg. de ancho del rodillo, 10.9375 pulg. de diámetro de la brida, 0.7200 pulg. de grosor de la brida, doble bridado, sellado
Artículo MI #02772009
No. Fabricante FTR-10.00-R
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
Precio2,505.98 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Brida Diámetro  
    10.9375 pulg.
  • Brida Grosor  
    0.7200 pulg.
  • Tamaño hexagonal
    0.6250 pulg.
  • Diámetro exterior
    10.0000 pulg.
  • Rodillo Diámetro  
    10.0000 pulg.
  • Rodillo Ancho  
    2.9400 pulg.
  • Longitud de la rosca
    3.2500 pulg.
  • Rosca Tamaño  
    2-1/2-12
  • Peso
    72.86 lb

Detalles

  • Elemento de cojinete
    Rodillos cónicos
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Tipo de lubricación
    Refresable
  • RPM Máx.
    1250 rpm
  • Número de filas
    Doble
  • Tipo de producto
    Seguidores de leva bridados
  • Capacidad de carga dinámica radial
    37990 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    56200 lbf
  • Material del rodillo
    Acero al carbono
  • Forma del rodillo
    Doble brida
  • Tipo de sello
    Labio de goma doble
  • Serie
    FTR-R

Descripción general

Descripción del fabricante
FTR-10.00-R (RODILLO DE DESPLAZAMIENTO - REGR
  • Los rodillos de oruga bridados proporcionan orientación en una sola dirección en aplicaciones donde se esperan cargas laterales
  • Al igual que la mayoría de las unidades de localización, los rodillos bridados se utilizan junto con rodillos lisos para evitar la sobrecarga por desalineación

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron