Motion
O-1190
Correa de transmisión síncrona - Paso de 14 mm, Longitud del paso de 1190 mm, 70 mm Ancho, 85 Dientes
Artículo MI #02772380
No. Fabricante O-1190
Precio1,193.57 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Correa de transmisión síncrona - Paso de 14 mm, Longitud del paso de 1190 mm, 70 mm Ancho, 85 Dientes
Artículo MI #02772380
No. Fabricante O-1190
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
Precio1,193.57 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    1190 mm
  • En general Ancho  
    70 mm
  • Paso
    14 mm
  • Longitud del paso
    1190 mm
  • Peso
    1.3 lb
  • Ancho
    70 mm

Detalles

  • Sección de la correa
    Águila NRG Naranja
  • Color
    Negro
  • Material
    HNBR
  • Número de Dientes  
    85
  • Material del cordón de refuerzo
    Aramida
  • Tipo
    Correa de transmisión

Descripción general

Descripción del fabricante
CINTURÓN SILENTSYNC O-1190