Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno3-15/16 pulg.
- Diámetro interior3-15/16 pulg.
- Tamaño del chavetero1 x 1/2 x 7-15/16 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante315
- Peso14.14 lb
Detalles
- Dibujo CAD
- Número de catálogo del fabricante315TBP315
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662460502502
- Tipos de productosKit de casquillos TorqTaper Plus
Descripción general
- Casquillo cónico exclusivo: un solo casquillo TorqTaper se instala desde cualquier lado de la unidad para un montaje fácil de poner y quitar, con anillo estabilizador.