Especificaciones
Dimensiones
- Longitud del cilindro1.31 pulg.
- Diámetro interno0.6250 pulg.
- Tamaño del casquilloSD
- Diámetro exterior de la brida3.175 pulg.
- Grosor de la brida0.5 pulg.
- Longitud a través del orificio1.8125
- Orificio terminado abastecido1.5738 pulg.
- Altura de dimensión de almacenamiento3.875 pulg.
- Longitud de dimensión de almacenamiento3.1875 pulg.
- Ancho de dimensión de almacenamiento3.1875
- Peso2.50 lb
Detalles
- Incluye(2) Cojinetes de bolas
- Catálogo del fabricante
- Número de orificios de pernos6
- Capacidad de carga radial1020 a 500 RPM lb, 1740 a 100 RPM lb, 660 a 1,800 RPM lb, 760 a 1,200 RPM lb, 800 a 1,000 RPM lb
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO697950262277
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Capacidades de metal personalizadas de MartinMartin Tool proporciona forjados personalizados de martillo y prensa con mecanizado de precisión y servicios secundarios. Las capacidades incluyen tratamiento térmico, inspección y acabado para ofrecer componentes de alta resistencia y rentables con una calidad y consistencia excepcionales.
Ver la documentación
Transportadores de tornillos MartinLos transportadores de tornillos Martin maximizan la vida útil de los componentes al evitar la acumulación de material de vuelo y funcionan de forma segura al proporcionar puntos de acceso fáciles a componentes de alto desgaste.
Ver la documentación
Componentes plásticos para tratamiento de agua MartinMartin ofrece una línea de calidad de componentes utilizados en instalaciones de tratamiento de aguas residuales. Los componentes de tratamiento de aguas residuales de plástico están diseñados principalmente para la recolección de lodos en clarificadores rectangulares.
Ver la documentación