Motion
MSER208-24
Cojinete de inserto de bola - Orificio cilíndrico, 1-1/2 pulg. D.I., bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #02777698
No. Fabricante MSER208-24
Precio421.03 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de inserto de bola - Orificio cilíndrico, 1-1/2 pulg. D.I., bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #02777698
No. Fabricante MSER208-24

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio421.03 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1-1/2 pulg.
  • Anillo interior Ancho  
    1.9375 pulg.
  • Anillo exterior Ancho  
    1.0938 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    3.1496 pulg.

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero inoxidable 440C
  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola
  • Capacidad de carga dinámica radial
    5600 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    3210 lbf
  • Tipo de sello
    Contacto con el cabestrillo
  • Serie
    MSER200
  • UPC_NO
    0808250255627

Descripción general

Descripción del fabricante
MSER208-24 1-1/2 TORNILLO DE FIJACIÓN BRG