Motion
QJ 211 MA/C3

SKF
QJ 211 MA/C3

Cojinete de contacto de cuatro puntos - Orificio de 55 mm, 100 mm OD, 21 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #02779800
No. Fabricante QJ 211 MA/C3
Precio460.12 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
QJ 211 MA/C3

Cojinete de contacto de cuatro puntos - Orificio de 55 mm, 100 mm OD, 21 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #02779800
No. Fabricante QJ 211 MA/C3
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
Su precio$460.12/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    55 mm
  • Ángulo de contacto
    35 °
  • Radio de filete
    1.5 mm
  • Ancho del anillo interior
    21 mm
  • Exterior Diámetro  
    100 mm
  • En general Ancho  
    21 mm
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Peso
    1.72 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto de cuatro puntos
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Latón
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    QJ211 MA/C3 CALIBRE DE CONTACTO ANGULAR
  • Tipo dúplex
    Individual
  • Material del elemento
    Acero para cojinetes
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    C3
  • Número de Upc del fabricante
    7316576632020
  • RPM Máx.
    11000 rpm
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto de cuatro puntos
  • Capacidad de carga dinámica radial
    85 kN
  • Capacidad de carga estática radial
    83 kN
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    1
  • Serie
    QJ
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Tipo de cojinete
    Rodamiento de bolas sin montar
  • UPC_NO
    7316576632020

Descripción general

Descripción del fabricante
QJ211 MA/C3 CALIBRE DE CONTACTO ANGULAR