Especificaciones
Dimensiones
- Longitud del centro del perno al centro3.6250 pulg.
- Diámetro interno1.6560 pulg.
- Longitud total4.6250 pulg.
- Ancho general1.8130 pulg.
- Peso0.28 lb
Detalles
- Dibujo CAD
- Montaje de brida compatibleCuadrado de cuatro pernos
- Número de catálogo del fabricante4BSS-23 PROTECCIÓN
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662461278550
- MaterialJunta de caucho de nitrilo y placa de acero inoxidable 304
- Tipo de productoProtectores laterales traseros
- UPC_NO662461278550
Descripción general
- Reduce el contacto con la humedad del cojinete
- Mejora la resistencia del montaje
- Ranura de drenaje que reduce la acumulación de humedad