Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la unidad3/8 pulg.
- Longitud total1-1/8 pulg., 1-15/64 pulg., 1-3/16 pulg., 1-3/32 pulg., 1-3/8 pulg., 1-5/16 pulg.
- Tamaños de los enchufes10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm, 20 mm, 21 mm, 22 mm, 23 mm, 24 mm, 25 mm, 26 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm
Detalles
- Detalles adicionalesResistente a la corrosión
- Recubrimiento de acabadoCromado
- Accesorios incluidos(2) Barra de conexión, clip para conexión
- Sistema de mediciónSistema métrico
- Número de piezas21
- Número de tomas12 PC
- Estilo de ejeEstándar recto
- Puntos de conexión6 PT
- Tipo de juego de tomasSin impacto
- UPC_NO662679231088