Motion
TA5315J BRAZO DE PAR 0785270

FALK
TA5315J TORQUE ARM 0785270

Brazo dinamométrico del reductor de velocidad - Tamaño del reductor 5315 , Longitud mínima del brazo de 762 mm, Longitud máxima del brazo de 889 mm
Artículo MI #02781930
No. Fabricante TA5315J TORQUE ARM 0785270
Precio520.24 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
TA5315J TORQUE ARM 0785270

Brazo dinamométrico del reductor de velocidad - Tamaño del reductor 5315 , Longitud mínima del brazo de 762 mm, Longitud máxima del brazo de 889 mm
Artículo MI #02781930
No. Fabricante TA5315J TORQUE ARM 0785270
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
Su precio$520.24/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del reductor del fabricante
    5315
  • Longitud máxima del brazo
    889 mm
  • Longitud mínima del brazo
    762 mm
  • Peso
    38.00 lb

Detalles

  • Tipo de componente del brazo
    Brazo de par
  • Tipo de producto
    Brazos dinamométricos reductores de velocidad
  • Serie
    Quadrive
  • UPC_NO
    782934129209

Descripción general

Descripción del fabricante
TA5315J BRAZO DE PAR

También puede gustarle

Los clientes también compraron